HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
定格電圧(V)
AC100/DC140
注文コード
26709419
品番
HR30-6JA-6P(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
シェルサイズ
6
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC100/DC140
定格電流(A)
2
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26709419
HR30-6JA-6P(71)
68064266
HR30-6JA-6P(71)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です