樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)10 寸法L2(mm)33 注文コード26713042 品番PW1210SPR-0800A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・寸法L2など10種類から選べます 他の種類を見る

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)39 寸法D2(Φmm)18 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)33 寸法Lt(mm)38 寸法M(mm)4.5きり 寸法P(Φmm)31 寸法T(mm)5 寸法W(mm)26 外径d(Φmm)12 寸法d1(mm)9.6 軸長(mm)800 ねじれ 材質(ナット)PPS リード(mm)10 ねじ軸仕様SUS304 ねじ軸外径(Φmm)12
関連資料:カタログ(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする