HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
定格電圧(V)
AC/DC125
注文コード
26715107
品番
LF10WBJ-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
-
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
10
結合方式
バヨネットロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26715107
LF10WBJ-4P
68060014
LF10WBJ-4P
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(5個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です