HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
定格電圧(V)
AC/DC125
注文コード
26715177
品番
LF10WBR-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
-
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
10
結合方式
バヨネットロック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26715177
LF10WBR-4P
29061683
LF10WBR-4P
LFシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました