GR-10 ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイ 26715553 GR-10 ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイ 26715553 GR-10 ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイ 26715553 GR-10 ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイ 26715553 GR-10 ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイ 26715553

ゴムクッションロール巻 10m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26715553 品番GR-10
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。

用途
立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に
作業台や製品の保護に。
ライン作業で作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に。
厚さ(mm)5 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番788-6276 幅(mm)1000 質量(kg)13.4 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする