Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・スクープ
ハンドスコップ 5675
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
26715587
品番
56752
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量カラースコップです。
食品衛生法適合品です。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
粉末や氷をすくうスコップとして最適
トラスコ品番
818-8901
色
グリーン
高さ(mm)
100
縦(mm)
345
横(mm)
110
耐熱温度(℃)
100