00857 セパ パッキン付ペール12型 ホワイト トンボ(新輝合成) 26716122

セパ パッキン付ペール12型 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26716122 品番00857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

パッキンとバックルで臭いを閉じ込めます。
中バケツ付でお手入れも簡単です。

容量(L)11.5 ホワイト 材質PP トラスコ品番798-8036 形状角形 質量(kg)1 間口W×奥行D×高さH(mm)170×340×380 加工SIAA抗菌加工 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする