TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ニューセレクトペールT-45 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716217
品番
00879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
容量(L)
45
トラスコ品番
798-8141
内寸(mm)
(縦)395×(高さ)440
耐熱温度(℃)
120
融点(℃)
約170前後
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
495×445×475
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。