TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房用ダストペール70型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26716332
品番
12609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。
容量(L)
70
色
ナチュラル
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
799-0049
質量(kg)
4
高さ(mm)
705
奥行(mm)
355
間口(mm)
580
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ