TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
厨房用ダストペール70型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
26716348
品番
12608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。
容量(L)
70
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
799-0031
質量(kg)
4
高さ(mm)
705
奥行(mm)
355
間口(mm)
580
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ