Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の チリトリ
ダストパン 5660
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
26716847
品番
56608
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
間口が広く使いやすいチリトリです。
食品衛生法適合品です。
色
パープル
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
チリ、ホコリ、ごみ集めに
トラスコ品番
818-8899
幅(mm)
295
高さ(mm)
55
種類
ダストパン
奥行(mm)
330
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守って使用してください。
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった