※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26720435 品番 API114A FR-08X19X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.08 オレンジ 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力2.4N/10mm(厚さ0.06mm) 規格難燃性(UL規格取得品) 用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護 トラスコ品番794-3938 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-70〜250 引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm) 特性絶縁、耐熱
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする