中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26720758
品番
ASF119T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.35
粘着力
8N/25mm、3.2N/10mm
使用温度範囲(℃)
200
トラスコ品番
794-3946
色
ホワイト
質量(g)
85
粘着力(N/10mm)
3.2
最高使用温度(℃)
200
絶縁破壊電圧(kV)
12
粘着力(N/25mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
(0.1MB)