中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26720785
品番
AGF102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。
中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途
ヒートシーラーの離型用途
綿・不織布などのプレス板離型用途
高温電気絶縁被膜
テープ幅(mm)
38(未塗布部:20mm)
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着力
9N/25mm、3.6N/10mm
使用温度範囲(℃)
200
トラスコ品番
794-3890
質量(g)
126
粘着力(N/10mm)
3.6
最高使用温度(℃)
200
引張強度(N/25mm)
380
引張強度(N/10mm)
152
粘着力(N/25mm)
9