※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超軽量先芯入スニーカー WPT-110

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26721844 品番 WPT-110-BK/BL-24.5
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。

サイズ(cm)24.5 ブラック×ブルー 用途製造業、運送業など トラスコ品番789-2322 形状ローカット 質量(g)620 規格JSAA A種認定 材質(ソール)EVA/合成ゴム2層 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能超軽量/耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8059-42 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26721853
2020-05-12
用途:
仕分け作業時
サービス業

本当に軽くて、幅にもゆとりが有るので、とても履きやすい。
クーポン割引にも対応できたので、お安く手に入れられましたので、大変満足です!!
ただ一つ靴ひもが 紐通しにキチンと通されていましたが、引っ掛かり傷?の様に 紐がぼそぼそになって居て、紐通しの跡が消えず、そこだけ残念でした。
別の靴ひもを購入して 取り換えて使っています。
紐以外は、文句無し!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする