カーボーイ
カーボーイの 道路用品
カーボーイの ガイドポスト
カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26723497
品番
CP-63
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。
高さ(mm)
70
色
ブラック
トラスコ品番
788-5563
材質
リサイクルゴム
幅(mm)
300
質量(kg)
5.2