ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の アラミド 耐切創手袋
ミドリ安全の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26726175
品番
MK-200
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー[[R下]]パイルニット
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4
入数(双)
1
用途
自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番
819-2500
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
100
機能
耐切創、耐熱性
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))パイルニット
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。