耐切創手袋 MK-300(厚手ニット 補強当布付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26726193 品番MK-300
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベルト補強により耐切創性がアップしました。

サイズフリー 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質ケブラー[[R下]]厚手ニット、ケブラー[[R下]]織当布付 イエロー 耐切創性4 入数(双)1 用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など トラスコ品番819-2502 厚さ(mm)2 質量(g)200 機能耐切創 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
注意
※耐切創レベル4は織当布部分です。
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする