用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工などサイズL全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)19色イエロー/ホワイト耐切創性3入数(双)1トラスコ品番819-2504厚さ(mm)1.7質量(g)30機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット材質(インナー)綿ニット