グリーンクロス
グリーンクロスの 工事用黒板・ホワイトボード
グリーンクロスの 工事用黒板
グリーンクロスの 設置式黒板
グリーンボード No.4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26726796
品番
1142010504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
工事用黒板になります。
スチール製でマグネット使用可能です。
用途
作業工程、完了時の撮影用黒板に
トラスコ品番
126-9172
材質
スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
タイプ
No.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません