曜日別特売
1103500204 GR用サインスタンド補助サポート グリーンクロス 26727374

GR用サインスタンド補助サポート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード26727374品番1103500204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。
簡単に設置できます。

用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートにトラスコ品番127-0747材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ質量(kg)2.15寸法L(mm)1050~1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26727374
2022-09-16
用途: 看板固定
建設業・工事業

3個注文して3個分の配送料支払ったのに、1つにまとめて送られてきて、6600円は高すぎやしませんか?
次回購入は遠慮したい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする