※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)430
注文コード26728125
品番MY3B40-430H-M9BL
 
参考基準価格(税別)¥83,110
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・左側ストローク調整ユニットなど128種類から選べます
他の種類を見る
 
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。