000-0704 女性用 DARWING セパレート 上半身 長袖スリム ダイヤ工業 26728756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

女性用 DARWING セパレート 上半身 長袖スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26728756 品番000-0704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立ち姿勢や歩行をサポートする全身サポートウェアです。
肩関節のサポートラインが可動域を高めます。
腰のテーピングサポートが安定性を高めます。
ふくらはぎの段階圧迫サポートで疲労物質の蓄積を防ぎます。
引き上げベルトが足の振り出しや階段の昇降をサポートします。

用途立ち仕事の方に、歩行のサポートに トラスコ品番819-9792 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 胸囲(cm)73〜90 身長(cm)148〜154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする