勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
フラッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26730165
品番
S-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
LEDライト使用で遠くからも視認性がアップします。
ウエストがマジックテープで調節可能です。
用途
交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
トラスコ品番
820-0101
材質
ナイロンメッシュ、PVC、LEDライト
質量(g)
260
幅(cm)
11〜13
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
60
色(本体)
紺
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。