USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26735837 品番 TR-UCB001-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。

寸法(mm)35×30×6 シルバー 質量(g)6 オス形状USB type-C+microUSB メス形状USB TYPE-A3.0 変換タイプオス-メス
注意
消費電力が大きな機器では利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする