USBアダプタ Type-C(メス) - Type-C(オス) L字型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26735846 品番TR-CCA002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。

用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)10×20×15 ブラック 質量(g)3 オス形状USB type-C メス形状USB type-C 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする