※着用例
ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 腕カバー
アラミド繊維 イエローガードサポーター(10双)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
26736745
品番
YELLOWGUARD-SP-10
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます。
色
イエロー
材質
アラミド繊維他
用途
金属加工、ガラス加工、自動車関連、機械組立、廃棄物処理、運輸・物流業など
トラスコ品番
819-2612
厚さ(mm)
3
質量(g)
300
幅(cm)
7.5
長さ(cm)
10
ゲージ数
7ゲージ編
耐切創性
4
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。