AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26738287 品番AS-568 Oリングキット (NBR 90)
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。

用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。 セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個 硬度(Oリング)90 内容30種類、382ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする