E24BLGP ロングタイヤチャック WTB 26739737

ロングタイヤチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード26739737品番E24BLGP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。

用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする