SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の ディスク研磨材
SHINANO(信濃機販)の バフ
SHINANO(信濃機販)の 布バフ
テーパーバフ180Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26740385
品番
256-104
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
22
用途
コンパウンド磨き用
仕様
マジック・テーパータイプ
トラスコ品番
820-3002
質量(g)
80