優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26741288 品番 20021-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着 セット内容Vネック半袖シャツ ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)111 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24(半袖) 着丈(cm)74 機能吸汗速乾
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする