ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
ION ライフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26743774
品番
105×1.6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。
コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。
用途
金属専用切断砥石。
材質
単結晶・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.6
適合材
金属