ION ワイルドスピード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 26743799 品番 105×0.8×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。
コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。
中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。

用途薄物金属の切断作業。 材質単結晶・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 適合材金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする