※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)900
注文コード26743832
品番MY3M25-900-M9BVL
参考基準価格(税別)¥73,370
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど191種類から選べます
他の種類を見る
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。