105×1.0 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン) 26743844

切断砥石 秀吉1.0

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード26743844品番105×1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
切断スピード&耐久性のバランスタイプです。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途
金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 配管切断、鋼材切断
株式会社 祝工業建設業・工事業

1mmの切断石は色々使ってみたが、コストパフォーマンスを考えると現在のNo.1 だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする