ファイバーディスクペーパー REDH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26744070 品番 100mm SG #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。

用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。 材質セラミック砥粒SG 粒度50 砥材セラミックSG 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材一般鋼・ステンレス・金属 外径(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする