ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の マジックディスク・サンディングペーパー
ノートン(サンゴバン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ファイバーディスクペーパー REDH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26744079
品番
100mm SG #60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途
一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質
セラミック砥粒SG
粒度
60
砥材
セラミックSG
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)
102