WiZ マルチカラー E26電球 100W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26745549 品番WIZ02MC
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。
スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。

光色マルチカラー 光束(Lm)1520 口金E26 フルカラー 質量(g)90 電圧(V)100 定格寿命(時間)15000 機能スマート Wi-Fi W数(W)12.5(100W相当) 寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする