WiZ LED テープライト1M延長用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26745610 品番WIZ08TL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

長さ 1 メートルの WiZ テープライトはとても使いやすく、既存の高ルーメン、マルチカラー WiZ テープライトに華やかさと利便性を追加できます。家の隅々まで、家具の後ろや下にもアクセスできます。驚くほど簡単につなぐことができ、日々の生活をよりカラフルなものにします。

材質プラスチック ホワイト 長さ(m)1 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700〜6500(フルカラー) 寿命(1 日 2.7 時間使用時)15 年 W数(W)付属電球:11 寸法(高さH×幅W)(mm)22×12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20相当 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする