OHT-1556WH リモコン付マイコン式オイルヒーター「Hidamari(ひだまり)」 スリーアップ 26745845

リモコン付マイコン式オイルヒーター「Hidamari(ひだまり)」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26745845 品番OHT-1556WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

陽だまりのようにお部屋も身体もポカポカ心地よく暖めてくれるマイコン式の多機能オイルヒーター。
オイルヒーターは本体に密閉したオイルを電気で暖め、パネルからの放熱で部屋全体を暖める暖房機器です。
速暖性はないものの、室内の空気、床、壁、体を輻射熱によってじんわり自然に暖め、お部屋全体がまるで陽だまりのような心地よさに包まれます。
エアコンやセラミックファンヒーターとは違い、運転音もほとんどせず、温風をビュービューと吹き出さないので乾燥も少なく、ホコリや花粉、ペットの毛などを巻き上げることもありません。
また石油ストーブなどとも違い、発火や燃焼がないから室内の空気はキレイなまま。
音がしない・乾燥しない・臭わない、と嬉しいポイントが3拍子揃っているので、リビングや寝室でのご使用にお薦めです。
付属のタオルハンガーに濡れたタオルをかけて置くことによって、乾かすと同時に加湿もできます。

消費電力(W)強/1200、中/700、弱/500 用途リビングや寝室など 付属品リモコン、タオルハンガー 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)10 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 方式(放熱)油入式、(温度調節)可変式 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能3段階切替(強/中/弱)、7段階温度調節(16〜28℃)、エコ運転モード、オンタイマー(1〜23時間)、オフタイマー(1〜23時間)、チャイルドロック 適合床面積3〜8畳(目安) 電気代の目安1時間あたり/約32.4円(強/1200W連続運転時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×39×65 パネル8枚フィン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする