バフモーター用 ラスターバフ(10枚合わせ)超光沢仕上用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26747543 品番 D-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バフモーター用研磨バフです。柔らかい生地の光沢仕上げ用のバフです。研磨剤ポリアートゴールドイエローを使うとピカピカになります。

用途研磨・バフ掛け作業 寸法(mm)150ΦX13Φ穴 穴径(Φmm)13 外径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする