SUZUHO(鈴峯)
SUZUHO(鈴峯)の 電動工具 本体
SUZUHO(鈴峯)の 研磨(電動)
SUZUHO(鈴峯)の 研磨装置
磁気バレル研磨機 ぴーぴかCRAFT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26747665
品番
SPM-015U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200・1450
電源(V)
単相100
最大出力(W)
35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×160
質量(kg)
3.0
付属品
標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc
研磨サイズ(mm)
最大100
研磨能力(g)
約80(最大研磨量)
用途
研磨作業
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×90(桶)