Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ミキサーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26748505
品番
4001002
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
毛の長いタイプのミキサーブラシです。
多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。
キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。
材質
毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン
色
ホワイト
全長(mm)
406
直径(Φmm)
127
毛丈(mm)
約50
耐熱温度(℃)
約130
ブラシ長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応