Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ピザオーブン用ブラシ ヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26748523
品番
4029100
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質
毛:真鍮、スクレーパー:ステンレス、ボディ:堅木
幅(mm)
215
高さ(mm)
107
毛丈(mm)
約31
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別売のハンドル(4027500)が必要です。