Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
25.4
全長(mm)
1828
注文コード
26748812
品番
4118002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
直径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
1828
直径(Φmm)
25.4
線径(Φmm)
0.2
耐熱温度(℃)
毛:約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300