※画像はホワイト錠です。実際はブラック錠になります。
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 更衣ロッカー
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26750074
品番
SLDW-1-DBK
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
付属品
ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
質量(kg)
25
タイプ
1人用ロッカー
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ:20、網棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
材質
本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
色
ホワイト/ブラック錠
人数
1人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×463×1670
鍵
ダイヤル錠BK
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
385×463×1670
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません