SLDW-2-DBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 26750135 SLDW-2-DBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 26750135 SLDW-2-DBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 26750135 SLDW-2-DBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興 26750135

SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26750135 品番 SLDW-2-DBK
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。

付属品ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付 質量(kg)32 タイプ2人用ロッカー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790 材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) ホワイト/ブラック錠 人数2人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×463×1670 ダイヤル錠BK グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×463×1670
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする