本体

STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246 STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246 STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246 STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246 STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246 STK-301N-W 宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠 生興 26751246

宅配ボックス(室内・屋内用)シリーズ プッシュボタン錠・ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26751246 品番STK-301N-W
参考基準価格(税別)¥198,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。

付属品捺印装置付き、床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール 材質本体・扉:スチール/粉体塗装 質量(kg)26 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×1290 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560 機能扉:自閉機能付 錠前プッシュボタン錠・ダイヤル錠 グリーン購入法適合
注意
※アンカー固定する場合、キャップを外しアジャスターを調節します。床固定をする場合は底板を外し行います(兼用壁固定金具4個付き)。
※プッシュボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※転倒防止のため、左右の連結や、壁や床との連結をおすすめします。
※生鮮食品・生物・危険物・貴重品・動物の預け入れ/受け取りはできません。
※内容物に関する保証は 一切ありません。
※荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。 ※故意・悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
※この製品は、室内または屋内用です。屋 外や水のかかる場所では使用しないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする