エバーグリーン B-TRUEジッパータブ ZIPPER TAB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 フラッシュオレンジ 注文コード26751386 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あなたのバッグやウエアをグレードアップ、本格仕様の癒し系。
ジッパーを開閉する度に目に飛び込んでくるB-TRUEイメージキャラクター「トゥルービー」の愛らしさ。その見た目とは裏腹な本格仕様。
すべりにくいシリコンエンボス加工を両面に施したタブ、直径2mmの国産クライミングブランドのハイクオリティコードを採用したB-TRUEジッパータブが、あなたのバッグやウエアをドレスアップ&アップグレード。
ジッパーの開閉がより楽により確実にできるようになるのはもちろん、いつでもどこでも「トゥルービー」があなたに癒しを与えてくれます。

用途アルファベットキューブをコードに通して自分流、シリコンチューブ(内径4mm推奨)をコードに通して自分流、短めのシリコンチューブを通して自分流 フラッシュオレンジ コード長さ(mm)50(折り返し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする