エバーグリーン E.G.ダブルジッパーパック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード26752314 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ワーム類の整理整頓に便利な「E.G.ダブルジッパーパック」。高品質なダブルジッパーを採用することで気密性を高め、液漏れを軽減。また、底マチ採用で収納力が高く、フォーミュラーチューニング用パックとしても最適です。
高品質ダブルジッパー:高品質なダブルジッパーを採用することで気密性を高め、液漏れを軽減。フォーミュラーチューニング用パックとしても最適。(ジッパー部は説明用に着色しています。)
アイテム記入スペース:アイテム記入スペース付。
底マチ採用:収納力を高める底マチを採用。

用途ワーム収納時(ワームは製品には含まれておりません。) 寸法(mm)195×142 サイズMサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする